MGPM25TF-75Z

Cilindro guía compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MGPM25TF-75Z
Rubix:798298524000
fabricante:MGPM25TF-75Z
EAN:3618035904049
MGP-Z, Compact Guide Cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro guía compacto
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro75 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MGPM25TF-75Z


El nuevo estilo MGP tiene una varilla de guía más corta y una placa más delgada, lo que resulta en una reducción de peso de hasta un 17% respecto al MGP original. ??La serie está diseñada para aplicaciones con altas cargas laterales, como las de manipulación de materiales, elevación y detención. El?cilindro utiliza un diseño ultracompacto al incorporar el cuerpo del cilindro como parte del cuerpo de guía. A medida que aumenta la longitud de carrera, también lo hace la longitud del cojinete, mejorando así la capacidad de carga del cilindro. El MGP ofrece una mayor capacidad de carga, carreras más largas, 2 ubicaciones de puerto, ranuras para montaje de interruptores en dos lados y un montaje en ranura en T más versátil que la serie MGQ.
Se pueden seleccionar 3 tipos de cojinetes: cojinete deslizante, casquillo de bolas y casquillo de bolas de alta precisión.
-Compacto y ligero
-Tamaño del orificio: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
-Pasos de 10 a 400 mm (dependiendo del tamaño del orificio)
-Son posibles 4 tipos de montaje: montaje superior, montaje lateral, montaje inferior y montaje lateral con ranura en T.
-Los interruptores automáticos se pueden montar en 2 superficies.

Tipo de cojinete: M (cojinete deslizante)
Tamaño del agujero: Ø25 mm
Tipo de rosca del puerto: TF [G]
Retenedor de Lubricante: Sin Función de Lubricación Estable
Carrera: 75
Interruptor automático: Sin Interruptor
Longitud del Cable: 0.5m [O Ninguno en el Caso de No Interruptor]
Número de Auto Interruptores: 2 pcs. [
Cambio de la forma del extremo de la varilla guía: Ninguna
Resistencia a la temperatura: Ninguna
Baja velocidad: Ninguna
Junta de caucho fluorado: Ninguna
Grasa para equipos de procesamiento de alimentos: Ninguna

Cualidades

•Cilindro guía compacto, alta precisión, nuevo estilo
Diámetros: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
Carreras: 10mm?hasta 400mm, dependiendo del diámetro
Variedad de interruptores con diversas longitudes de cable de conexión

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)42x153x93 mm
Peso neto1327 g
Tipocilindro guía compacto
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro75 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
286,36 € Sin IVA
/ unidad
346,50 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días