CQ2KWB16-10D
C(D)Q2KW, cilindro compacto, de doble efecto, doble vástago, antirotación con ranura de montaje para interruptor automático
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:CQ2KWB16-10D
Rubix:799255282000
fabricante:CQ2KWB16-10D
EAN:3618031547738

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : CQ2KWB16-10D
Tras una revisión de nuestra popular serie de cilindros compactos CQ2, nuestros ingenieros de I+D han rediseñado por completo toda la gama de cilindros para ofrecerle aún más beneficios en rendimiento y mayores opciones de cilindros. La principal diferencia entre la nueva gama CQ2 y el modelo anterior es el cuerpo totalmente rediseñado, que ofrece mejores posibilidades de montaje de interruptores automáticos además de una reducción global del peso del cilindro de entre 5 -13% según el modelo. Ahora, todos los cilindros CQ2 de Ø 32 a 200mm están diseñados con ranuras deslizantes que pueden alojar interruptores automáticos en las cuatro caras del cilindro sin necesidad de soportes para interruptores. Y, para diámetros más pequeños entre Ø 12 y 25mm, también se han integrado ranuras deslizantes en el nuevo diseño del cuerpo para alojar interruptores automáticos sin soportes en dos superficies. Diseñado para su uso con nuestros interruptores automáticos de estado sólido, bicolor y de fácil ajuste, el canal integrado para el interruptor automático garantiza una protección total frente a posibles daños accidentales y mejora la seguridad y salud tanto durante la instalación como en los procedimientos de mantenimiento.
Cualidades
Cilindro compacto de doble efecto, doble vástago, antirotación Tamaños de diámetro (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 Rango estándar de carrera (mm): 5 a 100 Roscas de puerto: M (diámetros 12 a 25); Rc, NPT o G (diámetros 32 a 63) Puede montar pequeños interruptores automáticos en 4 superficies.
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,52 € Sin IVA
/ unidad
79,28 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días