Referencias
SMC:MGPM20TF-350Z
Rubix:799250841000
fabricante:MGPM20TF-350Z
EAN:3618035908290

Resumen técnico
| Tipo | actuador guiado |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 350 mm |
Documentos
Detalles de producto : MGPM20TF-350Z
El nuevo estilo MGP tiene una varilla de guía más corta y una placa más delgada, lo que resulta en una reducción de peso de hasta un 17% respecto al MGP original. ??La serie está diseñada para aplicaciones con altas cargas laterales, como las de manipulación de materiales, elevación y detención. El?cilindro utiliza un diseño ultracompacto al incorporar el cuerpo del cilindro como parte del cuerpo de guía. A medida que aumenta la longitud de carrera, también lo hace la longitud del cojinete, mejorando así la capacidad de carga del cilindro. El MGP ofrece una mayor capacidad de carga, carreras más largas, 2 ubicaciones de puerto, ranuras para montaje de interruptores en dos lados y un montaje en ranura en T más versátil que la serie MGQ.
Cualidades
•Cilindro guía compacto, alta precisión, nuevo estilo
Diámetros: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
Carreras: 10mm?hasta 400mm, dependiendo del diámetro
Variedad de interruptores con diversas longitudes de cable de conexión
Diámetros: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
Carreras: 10mm?hasta 400mm, dependiendo del diámetro
Variedad de interruptores con diversas longitudes de cable de conexión
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3243 g |
|---|---|
| Tipo | actuador guiado |
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 350 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Material | aluminium alloy (hard anodised body); aluminium alloy (piston); stainless steel piston rod (ø12 to ø25); carbon steel guide rod (hard chrome plating); nbr seals |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
362,35 € Sin IVA
/ unidad
438,44 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días