CQ2B80TF-35DZ

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CQ2B80TF-35DZ
Rubix:799250655000
fabricante:CQ2B80TF-35DZ
SMC COMPACT CYLINDER CQ2B80TF-35DZ

Resumen técnico

Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro35 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CQ2B80TF-35DZ


SMC ha rediseñado el cilindro compacto CQ2 con un nuevo cuerpo, lo que permite montar auto switches en cualquiera de las 4 superficies, según las condiciones de instalación. Las ranuras de montaje de los auto switches han reemplazado a los rieles de montaje del CQ2s, evitando la proyección de los auto switches y mejorando la facilidad y la seguridad del trabajo.

Cualidades

•Compacto, de doble efecto, doble vástago, gran diámetro
Compatible con auto switch

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro35 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
124,23 € Sin IVA
/ unidad
150,32 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días