ADVC-6-10-A-P

Cilindro de carrera corta ADVC

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:ADVC-6-10-A-P
Rubix:798193179000
fabricante:188067
EAN:4052568076559
ADVC-6-10-A-P Short stroke cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro de carrera corta advc
Diámetro de cilindro6 mm
Carrera de cilindro10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ADVC-6-10-A-P


Cilindro de carrera corta ADVC-6-10-A-P Sin posibilidad de detección, extremo del vástago con rosca macho. Stroke=10 mm, Piston diameter=6 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=doble efecto

Información técnica


Atributos
Peso neto9,66 g
Tipocilindro de carrera corta advc
Diámetro de cilindro6 mm
Carrera de cilindro10 mm
45,14 Sin IVA
/ unidad
54,62 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días