Referencias
SMC:MGPL32TF-200AZ
Rubix:799250384000
fabricante:MGPL32TF-200AZ
EAN:3618035918282

Resumen técnico
| Tipo | cojinete de casquillo de bolas, cilindro guía compacto; doble efecto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 200 mm |
Documentos
Detalles de producto : MGPL32TF-200AZ
En SMC hemos "rodado" una actualización de nuestro cilindro guía de la serie MGP, que ahora es más pequeño y cuenta con nuevas características. El nuevo MGP-Z es testimonio de nuestro compromiso de invertir en investigación y desarrollo continuos para perfeccionar y mejorar el rendimiento y la funcionalidad de los productos SMC. La MGP-Z es hasta un 17% más ligera y ofrece un ahorro de espacio gracias a unas barras guía más cortas, sin que ello afecte a la variedad de funciones, robustez y rendimiento de calidad de la serie original. Otra característica clave del desarrollo reciente es que ahora los interruptores automáticos redondos pueden instalarse directamente en el cilindro MGP-Z, lo que elimina la necesidad de soportes de montaje y reduce los costes de mano de obra. El problema habitual de los autointerruptores mal colocados también se mitiga cuando se utiliza el autointerruptor de estado sólido con indicación de dos colores de SMC, el D-M9*W. La MGP-Z tiene muchas opciones de características estándar, incluyendo tres tipos de cojinetes, cuatro diseños de montaje, canalización desde dos direcciones y ofrece versiones sin cobre y sin flúor. Adecuado para muchas industrias, como la automatización general y la automoción, tiene varias aplicaciones, como empujador y elevador suave, carga lateral actuando como tope donde se aplica un choque o minimizando el desplazamiento de la placa.
MGP-AZ, Cilindro compacto con guías, Amortiguación neumática
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3790 g |
|---|---|
| Tipo | cojinete de casquillo de bolas, cilindro guía compacto; doble efecto |
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 200 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
740,74 € Sin IVA
/ unidad
896,30 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días