Referencias
Festo:DFM-32-100B-PPVA-KF
Rubix:798123023000
fabricante:609357
EAN:4052568411756

Detalles de producto : DFM-32-100-B-PPV-A-KF
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 100 mm |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Longitud | 228 mm |
| Max. Temperatura de funcionamiento | 60 °C |
| Conexión | g1/8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
657,48 € Sin IVA
/ unidad
795,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días