CP96SDB32-75C 01295990

Cilindro de tirante

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CP96SDB32-75C
Rubix:798797185000
fabricante:CP96SDB32-75C
EAN:3618035723404
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro75 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CP96SDB32-75C 01295990


ISO 15552 Cilindro de cuerpo perfilado.
Diámetros interiores (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125.
Carreras hasta 2000 mm.
Variantes de cilindros: No giratorio, con unidad de bloqueo, ATEX.

Cualidades

-Menos pandeo en la varilla.
-Fácil ajuste del tornillo de amortiguación al final de la carrera.

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro75 mm
Tipocilindro de aire
79,85 € Sin IVA
/ unidad
96,62 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días