Referencias
Festo:DSBF-C-50-250-PPSA-N3-R
Rubix:799267191000
fabricante:1780291
EAN:4052568247683

Resumen técnico
| Tipo | cilindro estándar dsbf |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
| Carrera de cilindro | 250 mm |
Documentos
Detalles de producto : DSBF-C-50-250-PPSA-N3-R
Cilindro estándar DSBF-C-50-250-PPSA-N3-R Carrera=250 mm, Diámetro del pistón=50 mm, Amortiguación=PPS: amortiguación neumática de final de carrera autoajustable, Posición de montaje=Cualquiera, Conforme a la norma=ISO 15552
Cilindro ISO DSBF-C-50-250-PPSA-N3-R 1780291
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2766,75 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro estándar dsbf |
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
| Carrera de cilindro | 250 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
225,64 € Sin IVA
/ unidad
273,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días