Referencias
SMC:CP96SDB32-550C
Rubix:798737225000
fabricante:CP96SDB32-550C
EAN:3618035724111
Documentos
Detalles de producto : CP96SDB32-550C 01295982
Las tapas de alta precisión y las tuercas del vástago mejoran la precisión de montaje y prolongan la vida útil del cilindro. El aumento de la precisión del casquillo y del vástago, así como la reducción de las tolerancias, han disminuido la desviación del vástago.
Cualidades
•Double Acting
End of Stroke Cushioning
End of Stroke Cushioning
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro del tirante |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 550 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
101,85 € Sin IVA
/ unidad
123,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días