DSBF-C-32-500-PPSA-N3-R

Cilindro estándar

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DSBF-C-32-500-PPSA-N3-R
Rubix:799267214000
fabricante:1778845
EAN:4052568247478
DSBF-C-32-500-PPSA-N3-R Standard cylinder

Resumen técnico

Tipodsbf cilindro estándar
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro500 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DSBF-C-32-500-PPSA-N3-R


Cilindro estándar DSBF-C-32-500-PPSA-N3-R Stroke=500 mm, Piston diameter=32 mm, Cushioning=PPS: amortiguación neumática de posición final autoajustable, Assembly Position=Cualquiera, Conforms to standard=ISO 15552
Cilindro ISO DSBF-C-32-500-PPSA-N3-R 1778845

Información técnica


Atributos
Peso neto1928,5 g
Tipodsbf cilindro estándar
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro500 mm
185,66 Sin IVA
/ unidad
224,65 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días