DSBF-C-80-25-PPVA-N3-R

Cilindro estándar DSBF

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:DSBF-C-80-25-PPVA-N3-R
Rubix:799267155000
fabricante:1778429
EAN:4052568247249
DSBF-C-80-25-PPVA-N3-R Standard cylinder
Resumen técnico
Tipocilindro estándar dsbf
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro25 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : DSBF-C-80-25-PPVA-N3-R


Cilindro estándar DSBF-C-80-25-PPVA-N3-R Stroke=25 mm, Diámetro del pistón=80 mm, Amortiguación=PPV: Amortiguación neumática ajustable en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Conforme a la norma=ISO 15552

Información técnica


Atributos
Peso neto3742 g
Tipocilindro estándar dsbf
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro25 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
310,38 Sin IVA
/ unidad
375,56 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días