Referencias
Festo:ESNU-20-25-P-A
Rubix:798014384000
fabricante:19267
EAN:4052568067229

Resumen técnico
| Tipo | esnu cilindro normalizado |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
Documentos
Detalles de producto : ESNU-20-25-P-A
Cilindro según ESNU-10-50-P-A basado en DIN ISO 6432 Para la detección de posición. Varias posibilidades de fijación, con y sin elementos de fijación adicionales. Con anillos de retención de tope. Carrera=50 mm, Diámetro del émbolo=10 mm, Rosca del vástago=M4, Amortiguación=P: Anillos de retención/ topes en ambos lados, Posición de montaje=cualquiera
Cualidades
- Wide range of variants for customised applications
- Good running performance and long service life
- Piston rod with female or male thread
- For position sensing
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 161x35x32 mm |
|---|---|
| Peso neto | 198,4 g |
| Tipo | esnu cilindro normalizado |
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,14 € Sin IVA
/ unidad
63,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días