DSBF-C-32-100-PPSA-N3-R

Cilindro estándar

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DSBF-C-32-100-PPSA-N3-R
Rubix:799267229000
fabricante:1778838
EAN:4052568247409
DSBF-C-32-100-PPSA-N3-R Standard cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro estándar dsbf
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro100 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DSBF-C-32-100-PPSA-N3-R


Cilindro estándar DSBF-C-32-100-PPSA-N3-R Stroke=100 mm, Diámetro del pistón=32 mm, Amortiguación=PPS: Amortiguación neumática de fin de carrera autoajustable, Posición de montaje=Cualquiera, Cumple con la norma=ISO 15552
Cilindro ISO DSBF-C-32-100-PPSA-N3-R 1778838

Información técnica


Atributos
Peso neto794,75 g
Tipocilindro estándar dsbf
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro100 mm
154,09 Sin IVA
/ unidad
186,45 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días