CG5BN32TFSR-250

C(D)G5-S, cilindro de acero inoxidable, doble efecto, vástago simple

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CG5BN32TFSR-250
Rubix:799253159000
fabricante:CG5BN32TFSR-250
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro250 mm
Tipocilindro de acero inoxidable
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CG5BN32TFSR-250


La serie CG5-S de SMC es un cilindro de acero inoxidable, perfecto para su uso en aplicaciones de lavado (wash down) como maquinaria de procesamiento de alimentos que requieren una limpieza intensiva. El uso de aditivos no tóxicos permite su uso con confianza en equipos para alimentos, bebidas y productos médicos, etc. El CG5-S puede desmontarse, lo que permite el reemplazo de sellos, lo que favorece una vida útil prolongada. SMC proporciona tapones para las roscas de montaje no utilizadas para evitar la acumulación de residuos en las roscas. El uso de acero inoxidable (SUS304) en las piezas metálicas externas proporciona una mayor resistencia a la corrosión en entornos con exposición al agua.

Cualidades

Cilindro CG5-S, doble efecto, vástago simple Todas las piezas externas de acero inoxidable Rascador especial que evita la entrada de agua al cilindro Diámetros (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100 Compatible con auto switch

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro250 mm
Tipocilindro de acero inoxidable
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
153,11 € Sin IVA
/ unidad
185,26 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días