CP96SDB32-80CW

Cilindro de tirantes

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CP96SDB32-80CW
Rubix:799246865000
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro80 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CP96SDB32-80CW


CP96, cilindro ISO de diseño perfilado con tirantes encapsulados, está disponible en 6 diámetros de 32 a 125mm. Cubiertas de alta precisión y tuercas de tirante mejoran la precisión de montaje y prolongan la vida útil del cilindro. El aumento de la precisión del casquillo y del vástago del pistón, así como la reducción de tolerancias, ha disminuido la deflexión del vástago del pistón. Las carreras estándar van de 25 a 800mm.

Cualidades

•Doble efecto
Diámetros 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125
Amortiguación al final de carrera
A0

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro80 mm
Tipocilindro neumático
121,76 € Sin IVA
/ unidad
147,33 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días