Referencias
SMC:MDUB40TF-200DMZ
Rubix:798276024000

Resumen técnico
| Tipo | cilindro de placa |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 200 mm |
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
Documentos
Detalles de producto : MDUB40TF-200DMZ
El cilindro de placa MU, con su diseño elíptico, ofrece un perfil bajo manteniendo la fuerza de salida. El cilindro MU puede eliminar la necesidad de presiones de servicio más altas que podrían ser requeridas para cilindros planos típicos. La forma oval del pistón también proporciona una función intrínseca de no rotación sin tener que usar un vástago con planos, lo que aumenta la vida útil de los cojinetes y de los sellos.
Cualidades
•Sin saliente
Fácil montaje
Fácil montaje
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1353 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro de placa |
| Carrera de cilindro | 200 mm |
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
148,35 € Sin IVA
/ unidad
179,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días