MY1B25TF-100Z

Cilindro sin vástago

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MY1B25TF-100Z
Rubix:799249546000
fabricante:01061187
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro sin vástago
Carrera de cilindro100 mm
Diámetro de cilindro25 mm

Documentos

Detalles de producto : MY1B25TF-100Z


Cualidades

•Rediseñado para hacerlo más ligero
Peso reducido hasta en un 17%. (en comparación con la serie MY1B existente)
Los auto switches se pueden montar desde el frente
Se cambió el método de atracción de la banda de sellado antipolvo
Las dimensiones de montaje y las dimensiones exteriores son las mismas

Información técnica


Atributos
Tipocilindro sin vástago
Carrera de cilindro100 mm
Diámetro de cilindro25 mm
307,42 € Sin IVA
/ unidad
371,98 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días