ADN-32-40-I-P-A

ADN Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:ADN-32-40-I-P-A
Rubix:798094561000
fabricante:536284
EAN:4052568087814
ADN-32-40-I-P-A Compact cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro compacto adn
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro40 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ADN-32-40-I-P-A


Cilindro compacto ADN-32-40-I-P-A según ISO 21287, para detección de posiciones, con rosca hembra en el vástago. Carrera=40 mm, diámetro del émbolo=32 mm, rosca del vástago=M8, amortiguación=P: anillos/placas de amortiguación elásticos en ambos lados, posición de montaje=cualquiera

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)91x50x50 mm
Peso neto339,23 g
Tipocilindro compacto adn
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro40 mm
74,70 € Sin IVA
/ unidad
90,39 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días