ZCDUKQ20-50D

Cilindro de montaje

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ZCDUKQ20-50D
Rubix:752102866043
EAN:3618036492057
SMC CYLINDER VACUUM ZCDUKQ20-50D

Resumen técnico

Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro50 mm
Tipocilindro de montaje
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZCDUKQ20-50D


La serie ZCUK es un cilindro de montaje libre no giratorio para aplicaciones de vacío. La ZCUK se creó proporcionando un conducto de vacío en la varilla del cilindro CUK para permitir la instalación de una almohadilla de vacío en el extremo de la varilla. Se suministra una guía como equipo estándar. Las almohadillas de vacío están disponibles con diámetros de ø2 a ø50. Tubería en tapa o en varilla disponible para el lado de la varilla. La serie ZCUK está disponible en 5 diámetros de cilindro.
ZC(D)UK, Cilindro de montaje universal con ventosa de vacío

Información técnica


Atributos
Peso neto271 g
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro50 mm
Tipocilindro de montaje
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
135,55 Sin IVA
/ unidad
164,02 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días