CE1B32-50

Cilindro de lectura de carrera

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CE1B32-50
Rubix:751603508043
fabricante:CE1B32-50
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro50 mm
Tipocilindro de lectura de carrera
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CE1B32-50


La serie CE1 es un cilindro de lectura de carrera con retroalimentación de posición. La posición de referencia (home) puede estar en cualquier punto dentro de la carrera del cilindro. Es posible realizar la medición a lo largo de toda la gama de la carrera. La serie CE1 se ofrece en 6 diámetros de cilindro y es compatible con auto switch.
•Cilindro de lectura de carrera con retroalimentación de posición
•Resolución: 0.1mm
•Resistencia al agua mejorada mediante el cambio del filtro de la unidad del sensor
•Tensión de alimentación: 12 a 24V DC
•Numerosas variaciones de carrera
•Mejor resistencia al ruido
•Diámetros: 12, 20, 32, 40, 50, 63

Montaje: B (roscado en ambos lados)
Diámetro: 32mm
Carrera: 50mm
Amortiguación: 40~63 — amortiguación en ambos lados
12~32 Diámetro — sin amortiguación:
Conector: Conector
Longitud del cable: 05 M
Auto Switch: Sin switch
Cable de salida o conector preconectado: 05 M (O ninguno en caso de no tener Auto Switch)
Número: 2 pcs. (O ninguno en caso de no tener switch)

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro50 mm
Tipocilindro de lectura de carrera
Temperatura mín.0 °C
Temperatura máx.60 °C
507,68 € Sin IVA
/ unidad
614,29 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días