CDUK32-50D

Cilindro de montaje libre

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:CDUK32-50D
Rubix:752101370043
fabricante:00015254
EAN:3618035782937
brand logo
Resumen técnico
Tipocilindro compacto; doble efecto
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro50 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CDUK32-50D


El cilindro de montaje libre de la serie CU ahorra espacio y permite un montaje directo y preciso. Está disponible en diámetros interiores de 6 mm a 32 mm con carreras de hasta 50 mm. Entre las opciones se incluyen capacidades de autoconmutación, opciones de montaje libre, ranuras de montaje de conmutador empotradas, vástago no giratorio, doble vástago, simple y doble efecto y topes de goma de serie.
C(D)UK, Cilindro de montaje universal, Antigiro, Doble efecto

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)144x62x40 mm
Peso neto680 g
Tipocilindro compacto; doble efecto
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro50 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Presión de servicio máx.7 bar
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,02 Sin IVA
/ unidad
144,01 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días