CQ2B160TF-40DCZ

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CQ2B160TF-40DCZ
Rubix:799249472000
fabricante:00796978
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro160 mm
Carrera de cilindro40 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CQ2B160TF-40DCZ


Tras una revisión de nuestra popular serie de cilindros compactos CQ2, nuestros ingenieros de I+D han rediseñado completamente toda la gama de cilindros para ofrecerle aún más beneficios de rendimiento y mayores opciones de cilindros. La principal diferencia entre la nueva gama CQ2 y el modelo anterior es el cuerpo totalmente rediseñado, que ofrece mejores posibilidades de montaje de auto-switches además de una reducción total del peso del cilindro de entre 5 -13% según el modelo. Ahora, todos los cilindros CQ2 desde Ø 32 hasta 200mm están diseñados con ranuras deslizantes que pueden alojar auto-switches en los cuatro lados del cilindro sin necesidad de soportes para auto-switch. Y, para tamaños de diámetro más pequeños entre Ø 12 y 25mm, también se han integrado ranuras deslizantes en el nuevo diseño del cuerpo para acomodar auto-switches sin soportes en dos superficies. Diseñado para su uso con nuestros auto-switches de estado sólido bicolor, fáciles de ajustar, el canal integrado para auto-switch garantiza protección total contra posibles daños accidentales y mejora la seguridad y la salud tanto durante la instalación como en los procedimientos de mantenimiento.

Cualidades

•Compacto, de doble efecto, vástago simple, conexionado axial

Información técnica


Atributos
Peso neto10030 g
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro160 mm
Carrera de cilindro40 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
384,08 € Sin IVA
/ unidad
464,74 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días