CDUK25-5D

Cilindro de montaje libre

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDUK25-5D
Rubix:752101367043
fabricante:CDUK25-5D
SMC CYLINDER CDUK25-5D

Resumen técnico

Tipocilindro de montaje libre
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro5 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDUK25-5D


El cilindro de montaje libre de la serie CU ahorra espacio y permite un montaje directo y preciso. Está disponible en diámetros interiores de 6 mm a 32 mm con carreras de hasta 50 mm. Entre las opciones se incluyen capacidades de autoconmutación, opciones de montaje libre, ranuras de montaje de conmutador empotradas, vástago no giratorio, doble vástago, simple y doble efecto y topes de goma de serie.
C(D)UK, Cilindro de montaje universal, Antigiro, Doble efecto

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)88x50x32 mm
Peso neto212 g
Tipocilindro de montaje libre
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro5 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
97,40 € Sin IVA
/ unidad
117,85 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días