CQ2B25-50DC

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CQ2B25-50DC
Rubix:751604282043
fabricante:00027046
brand logo

Resumen técnico

Tipoestándar
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro50 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CQ2B25-50DC


SMC ha rediseñado el cilindro compacto CQ2 con un nuevo cuerpo, lo que permite montar auto switches en cualquiera de las 4 superficies, según las condiciones de instalación. Las ranuras de montaje de los auto switches han reemplazado a los rieles de montaje del CQ2s, evitando la proyección de los auto switches y mejorando la facilidad y la seguridad del trabajo.
C(D)Q2, Cilindro compacto, Doble efecto, Vástago simple con ranura de fijación del detector magnético

Cualidades

•Compacto, de doble efecto, doble vástago, gran diámetro
Compatible con auto switch

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)40x78x40 mm
Peso neto218 g
Tipoestándar
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro50 mm
Temperatura máx.70 °C
Presión de servicio máx.10 bar
Materialaluminium alloy (hard anodised)
Diámetro de escariado7 mm
50,92 € Sin IVA
/ unidad
61,61 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días