KPZ-DA-032-0100-004122411000000-B [0822393210]

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Aventics:0822393210
Rubix:799184731000
fabricante:0822393210
EAN:3661475902793
brand logo

Resumen técnico

Tipo822393210
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro100 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KPZ-DA-032-0100-004122411000000-B [0822393210]


Cilindro compacto AVENTICS series KPZ 0822393210, de doble efecto con vástago de pistón magnético. Diámetro del pistón 32 mm y carrera 100 mm.

Información técnica


Atributos
Tipo822393210
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro100 mm
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.80 °C
Presión de servicio máx.10 bar
Materialaluminio anodizado; vástago del pistón en acero inoxidable; tapas finales en aluminio
Diámetro de escariado32 mm
138,15 € Sin IVA
/ unidad
167,16 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días