Referencias
SMC:CU20-15D
Rubix:751604550043
fabricante:CU20-15D

Documentos
Detalles de producto : CU20-15D
El cilindro de montaje libre de la serie CU ahorra espacio y permite un montaje directo y preciso. Está disponible en diámetros interiores de 6 mm a 32 mm con longitudes de carrera de hasta 50 mm. Entre las opciones se incluyen la capacidad de conmutación automática, opciones de montaje libre, ranuras de montaje empotradas para el interruptor, vástago no giratorio, doble vástago, simple y doble efecto y topes de goma de serie.
C(D)U, Cilindro de montaje universal, doble efecto
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 70x40x26 mm |
|---|---|
| Peso neto | 104 g |
| Tipo | cu |
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 15 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,44 € Sin IVA
/ unidad
65,87 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días