CDQ2KA63TF-30DMZ

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDQ2KA63TF-30DMZ
Rubix:799252620000
fabricante:00814892
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro30 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDQ2KA63TF-30DMZ


SMC ha rediseñado el cilindro compacto CQ2 con un nuevo cuerpo, lo que permite montar auto switches en cualquiera de las 4 superficies, según las condiciones de instalación. Las ranuras de montaje para auto switch han reemplazado los rieles de montaje del CQ2, evitando la proyección de los auto switches y mejorando la facilidad y seguridad del trabajo

Cualidades

•Doble efecto, varilla simple, cilindro compacto
Diámetros *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Rango de carrera estándar *: 5 a 100
Roscas de puerto: M *; Rc, NPT o G *
Compatible con auto switch

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro30 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
148,36 € Sin IVA
/ unidad
179,52 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días