Referencias
SMC:CU16-15D
Rubix:751604545043
fabricante:00029278
EAN:3618035666701

Documentos
Detalles de producto : CU16-15D
El cilindro de montaje libre de la serie CU ahorra espacio y permite un montaje directo y preciso. Está disponible en diámetros interiores de 6 mm a 32 mm con longitudes de carrera de hasta 50 mm. Entre las opciones se incluyen la capacidad de conmutación automática, opciones de montaje libre, ranuras de montaje empotradas para el interruptor, vástago no giratorio, doble vástago, simple y doble efecto y topes de goma de serie.
C(D)U, Cilindro de montaje universal, doble efecto
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 61x32x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 68 g |
| Tipo | cu |
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Carrera de cilindro | 15 mm |
| Presión de servicio máx. | 7 bar |
| Diámetro de escariado | 16 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,28 € Sin IVA
/ unidad
58,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días