CDU6-15T

Cilindro de montaje libre

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDU6-15T
Rubix:799255748000
fabricante:00015675
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro de montaje libre
Diámetro de cilindro6 mm
Carrera de cilindro15 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDU6-15T


La serie CU de cilindros de montaje libre ahorra espacio y permite un montaje directo y preciso. Está disponible en diámetros de 6mm a 32mm con longitudes de carrera de hasta 50mm. Las opciones incluyen compatibilidad con auto-switch, opciones de montaje libre, ranuras empotradas para montaje de interruptores, vástago antirrotación, vástago doble, simple y de doble efecto, y topes de goma de serie

Cualidades

•Diámetros de 6mm a 32mm disponibles
Longitudes de carrera de hasta 50mm
Cualquier superficie puede emplearse para el montaje
Ahorro de espacio
Compatible con auto-switch

Información técnica


Atributos
Tipocilindro de montaje libre
Diámetro de cilindro6 mm
Carrera de cilindro15 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
46,96 € Sin IVA
/ unidad
56,82 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días