CD55B32-20M-X1439

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CD55B32-20M-X1439
Rubix:799254757000
fabricante:00225773
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro20 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CD55B32-20M-X1439


Cilindro compacto ISO 21287.
Diámetros (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100.
Recorridos estándar hasta 150 mm.
Variantes de cilindro: ATEX.

Cualidades

•Cumple con la norma ISO 21287
Diámetros de 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100?mm
Amplio rango de carreras desde 5 mm hasta 150 mm
La construcción es similar a la especificación actual CQ2 de resistencia a cargas laterales
La construcción con anillo de retención permite un mantenimiento más sencillo y rápido
Los interruptores automáticos pueden montarse en cualquiera de los cuatro lados del tubo del cilindro

Información técnica


Atributos
Peso neto321 g
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro20 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
59,87 Sin IVA
/ unidad
72,44 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días