CDU10-10D

Cilindro de montaje libre CDU

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDU10-10D
Rubix:751602769043
fabricante:CDU10-10D
EAN:3618035787833
C(D)U, Free Mount Cylinder, Double Acting

Resumen técnico

Tipodoble efecto
Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDU10-10D


El cilindro de montaje libre de la serie CU ahorra espacio y permite un montaje directo y preciso. Está disponible en diámetros interiores de 6 mm a 32 mm con longitudes de carrera de hasta 50 mm. Entre las opciones se incluyen la capacidad de conmutación automática, opciones de montaje libre, ranuras de montaje empotradas para el interruptor, vástago no giratorio, doble vástago, simple y doble efecto y topes de goma de serie.
C(D)U, Cilindro de montaje universal, doble efecto

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)62x24x15 mm
Peso neto40 g
Tipodoble efecto
Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro10 mm
Presión de servicio máx.7 bar
55,52 € Sin IVA
/ unidad
67,18 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días