Referencias
Festo:DFPC-200-400-D
Rubix:799261335000
fabricante:8133106
EAN:4052568566371

Detalles de producto : DFPC-200-400-D
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 200 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 400 mm |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Presión de servicio máx. | 8 bar |
| Diámetro de escariado | 200 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
869,42 € Sin IVA
/ unidad
1052,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días