CEP1B12-50

Cilindro de lectura de carrera de alta precisión

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CEP1B12-50
Rubix:752101706043
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro50 mm
Tipocilindro de lectura de carrera de alta precisión
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CEP1B12-50


La serie CE1 es un cilindro de lectura de carrera con retroalimentación de posición. La posición home puede estar en cualquier punto dentro del recorrido del cilindro. La medición es posible a lo largo de todo el rango de carrera. La serie CE1 se ofrece en 6 diámetros de cilindro y es compatible con auto switch.
CEP1, Cilindro con lectura de carrera de gran precisión

Cualidades

•Cilindro con escala de alta precisión
Limpiador especial (IP-67)
La posición home puede estar en cualquier punto dentro del recorrido del cilindro
Compatible con auto switch

Información técnica


Atributos
Peso neto410 g
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro50 mm
Tipocilindro de lectura de carrera de alta precisión
1071,08 Sin IVA
/ unidad
1296,01 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días