CG5EA32TFSV-50

Cilindro de acero inoxidable CG5

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CG5EA32TFSV-50
Rubix:799254525000
fabricante:CG5EA32TFSV-50
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro50 mm
Tipodoble efecto
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CG5EA32TFSV-50


Rendimiento impecable
Úselo en la industria agroalimentaria, bebidas y equipos médicos – Aditivos no tóxicos
Evitar que el agua penetre en el cilindro – rascador específico
Prolongar la vida útil del producto – El cilindro puede desmontarse para reemplazar las juntas

Cualidades

Double acting, single rod CG5-S cylinder All stainless steel external parts Special scraper prevents water from entering cylinder Bore sizes (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 and 100 Auto switch capability

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro50 mm
Tipodoble efecto
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
168,00 € Sin IVA
/ unidad
203,28 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días