JMGPM25-20

Cilindro de doble vástago

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:JMGPM25-20
Rubix:798756071000
fabricante:01448124
brand logo
Resumen técnico
Tipocilindro de doble vástago
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro20 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : JMGPM25-20


Cilindro de doble vástago con cojinete deslizante. Compacto y ligero. Diámetros (mm): 12 ~ 100. Carreras de hasta 200 mm. Amortiguación de tope. Posibilidad de conexión en 4 direcciones. 3 opciones de montaje.

Cualidades

Cilindro de doble vástago con cojinete deslizante. Compacto y ligero. Diámetros (mm): 12 ~ 100. Recorridos hasta 200 mm. Amortiguación de tope. Conexionado posible en 4 direcciones. 3 opciones de montaje.

Información técnica


Atributos
Tipocilindro de doble vástago
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro20 mm
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.60 °C
Tamaño de diseño25
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
246,38 Sin IVA
/ unidad
298,12 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días