Referencias
SMC:CXSM10-35
Rubix:798309150000
fabricante:CXSM10-35

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 10 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 35 mm |
| Tipo | cxs |
Documentos
Detalles de producto : CXSM10-35
La serie CXS está disponible en seis tamaños de agujero y longitudes de carrera de hasta 100 mm. Esta serie es muy compacta y tiene una especificación no giratoria muy precisa. Es adecuada para aplicaciones precisas de pick-and-place o manipulación ligera de materiales. El CXS puede utilizarse con interruptores de láminas o de estado sólido. Disponible en versiones para sala blanca.
CXSM, Cilindro con doble vástago, Casquillos de deslizamiento
Cualidades
-Cilindro de doble vástago con cojinete de deslizamiento
Variedad de interruptores y variedad de longitudes de cables.
Variedad de interruptores y variedad de longitudes de cables.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 17x107x46 mm |
|---|---|
| Peso neto | 204 g |
| Diámetro de cilindro | 10 mm |
| Carrera de cilindro | 35 mm |
| Tipo | cxs |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
201,19 € Sin IVA
/ unidad
243,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días