CRDSNU-25-10-P-A

Cilindro de doble efecto

Ver información técnica

Referencias

Festo:CRDSNU-25-10-P-A
Rubix:799258244000
fabricante:8152627
EAN:4052568575885
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro10 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : CRDSNU-25-10-P-A


Cilindro normalizado

Cualidades

  • Corrosion resistant against aggressive ambient conditions
  • Easy-to-clean design
  • Long service life thanks to optional dry-running seal
  • Wide range of variants for customised applications
  • Self-adjusting pneumatic end-position cushioning saves time during commissioning and adapts optimally to load and speed changes

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro10 mm
Presión de servicio máx.10 bar
Longitud114 mm
Max. Temperatura de funcionamiento80 °C
Conexióng1/8
134,77 € Sin IVA
/ unidad
163,07 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días