CM2B25-125SZ
C(D)M2-Z*S/T, Cilindro neumático, Simple efecto, Vástago simple
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:CM2B25-125SZ
Rubix:799242196000
fabricante:CM2B25-125SZ

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 125 mm |
| Tipo | cilindro de aire de simple efecto |
Documentos
Detalles de producto : CM2B25-125SZ
Nos enorgullece presentar nuestra Serie CM2-Z de cilindros neumáticos de sección circular. Este nuevo modelo ofrece un tiempo de montaje mejorado y menores costes de mantenimiento gracias a la posición del interruptor automático, que puede modificarse aflojando tan solo un tornillo. La incorporación de un soporte transparente para el interruptor automático mejora la visibilidad del estado del interruptor y la Serie ofrece mayor flexibilidad, incluyendo la opción de vástagos macho y hembra. Cuando el espacio es reducido, se puede seleccionar un extremo de vástago hembra (hasta 29 mm más corto) y/o el tipo boss-cut (hasta 16 mm más corto). Con una amplia gama de soportes de montaje disponibles, el CM2-Z también proporciona mayor flexibilidad de montaje, lo que lo hace ideal para aplicaciones como recogida y colocación (pick and place), posicionamiento y sujeción.
Cualidades
Simple efecto, retorno por resorte o extensión por resorte, vástago no giratorio
Diámetros: 20, 25, 32 y 40 (mm)
Recorridos de 25 mm a 250 mm
Montajes: básico, con pies, brida frontal y trasera, horquilla (clevis), trunnión
Variedad de interruptores y diversas longitudes de cable
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 125 mm |
| Tipo | cilindro de aire de simple efecto |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
99,75 € Sin IVA
/ unidad
120,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días