CD85N20-50C-B-XC6B

Cilindro de cuerpo redondo

Ver información técnica

Referencias

SMC:CD85N20-50C-B-XC6B
Rubix:798244711000
fabricante:CD85N20-50C-B-XC6B
EAN:3618035417600
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro50 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : CD85N20-50C-B-XC6B


Cilindro de cuerpo redondo ISO 6432.
Diámetros interiores (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25.
Carreras estándar hasta 300 mm.
Variantes de cilindro: No giratorio, montaje directo, ATEX.

Cualidades

Alta velocidad de desplazamiento: de 50 a 1500 mm/s.

Aplicaciones

Cilindro neumático de doble efecto y fricción reducida, de un solo vástago, para detectores de collarín.

Información técnica


Atributos
Peso neto262 g
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro50 mm
Tipocilindro de doble efecto
71,09 € Sin IVA
/ unidad
86,02 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días