Referencias
SMC:C85N20-30
Rubix:752102302043
fabricante:C85N20-30
EAN:3618035492591

Documentos
Detalles de producto : C85N20-30
Cilindro de cuerpo redondo ISO 6432.
Diámetros interiores (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25.
Carreras estándar hasta 300 mm.
Variantes de cilindro: No giratorio, montaje directo, ATEX.
Diámetros interiores (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25.
Carreras estándar hasta 300 mm.
Variantes de cilindro: No giratorio, montaje directo, ATEX.
C(D)85, Cilindro estándar ISO, Doble efecto, Vástago simple
Cualidades
Alta velocidad de desplazamiento: de 50 a 1500 mm/s.
Aplicaciones
Cilindro neumático de doble efecto y fricción reducida, de un solo vástago, para detectores de collarín.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 181 g |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 30 mm |
| Tipo | montaje: bisagra integrada |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,45 € Sin IVA
/ unidad
54,99 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días