AEVC-63-10-I-P-A

Cilindro de carrera corta AEVC

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:AEVC-63-10-I-P-A
Rubix:798194295000
fabricante:188276
EAN:4052568148812
AEVC-63-10-I-P-A Short stroke cylinder
Resumen técnico
Tipocilindro de carrera corta aevc
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro10 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : AEVC-63-10-I-P-A


Cilindro de carrera corta AEVC-63-10-I-P-A Para detección por proximidad, extremo del vástago con rosca hembra. Carrera=10 mm, Diámetro del pistón=63 mm, Fuerza de retorno por resorte, retraído=50 N, Basado en la norma=(* ISO 6431, * patrón de orificios, * VDMA 24562), Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos

Información técnica


Atributos
Peso neto642,07 g
Tipocilindro de carrera corta aevc
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro10 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
176,43 Sin IVA
/ unidad
213,48 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días