Referencias
Festo:AEVC-16-10-A-P
Rubix:798191795000
fabricante:188106
EAN:4052568076948

Documentos
Detalles de producto : AEVC-16-10-A-P
Cilindro de carrera corta AEVC-16-10-A-P. Sin posibilidad de detección, extremo del vástago con rosca macho. Carrera=10 mm, Diámetro del pistón=16 mm, Fuerza de retorno del muelle, retraído=5 N, Amortiguación=P: Anillos/placas flexibles de amortiguación en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 50x20x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 48,89 g |
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
| Tipo | cilindro aevc de carrera corta |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,26 € Sin IVA
/ unidad
66,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días