DSBF-C-40-100-PPVA-N3-R

Cilindro estándar DSBF

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DSBF-C-40-100-PPVA-N3-R
Rubix:798717358000
fabricante:1774263
EAN:4052568246921
DSBF-C-40-100-PPVA-N3-R Standard cylinder

Resumen técnico

Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro100 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DSBF-C-40-100-PPVA-N3-R


Cilindro estándar DSBF-C-40-100-PPVA-N3-R Carrera=100 mm, Diámetro del pistón=40 mm, Amortiguación=PPV: Amortiguación neumática ajustable en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Conforme a la norma=ISO 15552

Información técnica


Atributos
Peso neto1212,25 g
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro100 mm
Tipocilindro estándar dsbf
180,22 € Sin IVA
/ unidad
218,07 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días