Referencias
Festo:AEVC-25-10-A-P
Rubix:798191816000
fabricante:188170
EAN:4052568077556

Documentos
Detalles de producto : AEVC-25-10-A-P
Cilindro de carrera corta AEVC-25-10-A-P, sin alojamiento para sensor, extremo del vástago con rosca macho. Carrera=10 mm, Diámetro del pistón=25 mm, Fuerza de retorno por resorte, retraído=15 N, Amortiguación=P: Anillos/placas amortiguadoras flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 109,92 g |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
| Tipo | cilindro de carrera corta aevc |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,63 € Sin IVA
/ unidad
81,83 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días