AEVC-10-5-P-A

Cilindro de carrera corta AEVC

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:AEVC-10-5-P-A
Rubix:798193180000
fabricante:188068
EAN:4052568076566
AEVC-10-5-P-A Short stroke cylinder

Resumen técnico

Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro5 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AEVC-10-5-P-A


Cilindro de carrera corta AEVC-10-5-P-A para detección por proximidad. Carrera=5 mm, Diámetro del pistón=10 mm, Fuerza de retorno por resorte, retraído=3 N, Amortiguación=P: Anillos/placas amortiguadoras flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera

Información técnica


Atributos
Peso neto28,5 g
Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro5 mm
Tipocilindro de carrera corta aevc
54,59 € Sin IVA
/ unidad
66,05 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días