AEVC-16-10-I-P

Cilindro de carrera corta AEVC

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:AEVC-16-10-I-P
Rubix:798191790000
fabricante:188100
EAN:4052568076887
AEVC-16-10-I-P Short stroke cylinder
Resumen técnico
Tipoaevc cilindro de carrera corta
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro10 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : AEVC-16-10-I-P


Cilindro de carrera corta AEVC-16-10-I-P Sin preparación para sensores, extremo del vástago con rosca hembra. Stroke=10 mm, Diámetro del pistón=16 mm, Fuerza de retorno por resorte, retraído=5 N, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera

Información técnica


Atributos
Peso neto45,03 g
Tipoaevc cilindro de carrera corta
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro10 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,26 Sin IVA
/ unidad
66,86 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días