ADVC-63-20-I-P

Cilindro de carrera corta ADVC

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:ADVC-63-20-I-P
Rubix:798194308000
fabricante:188290
EAN:4052568148959
ADVC-63-20-I-P Short stroke cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro de carrera corta advc
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro20 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ADVC-63-20-I-P


Cilindro de carrera corta ADVC-63-20-I-P Sin preparación para sensores, extremo del vástago con rosca hembra. Carrera=20 mm, Diámetro del pistón=63 mm, Basado en la norma=(* ISO 6431, * Patrón de orificios, * VDMA 24562), Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera

Información técnica


Atributos
Peso neto661,4 g
Tipocilindro de carrera corta advc
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro20 mm
168,85 € Sin IVA
/ unidad
204,31 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días