ADVC-63-15-A-P

Cilindro de carrera corta ADVC

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:ADVC-63-15-A-P
Rubix:798191859000
fabricante:188297
EAN:4052568149017
ADVC-63-15-A-P Short stroke cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro de carrera corta advc
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro15 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ADVC-63-15-A-P


Cilindro de carrera corta ADVC-63-15-A-P Sin preparación para sensores, extremo del vástago del pistón con rosca macho. Carrera=15 mm, Diámetro del pistón=63 mm, Basado en el estándar=(* ISO 6431, * Patrón de orificios, * VDMA 24562), Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera

Información técnica


Atributos
Peso neto663 g
Tipocilindro de carrera corta advc
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro15 mm
164,93 € Sin IVA
/ unidad
199,57 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días