Referencias
SMC:CRJU05-90
Rubix:752102256043
fabricante:CRJU05-90
EAN:3618035669696

Documentos
Detalles de producto : CRJU05-90
Actuador rotativo miniatura
Tamaños: 05, 1
Ángulo de giro: 90°, 100°, 180°, 190°
Rango ajustable de tiempo de giro: de 0,1 a 0,5 s/90°
Disponible tope externo.
Tamaños: 05, 1
Ángulo de giro: 90°, 100°, 180°, 190°
Rango ajustable de tiempo de giro: de 0,1 a 0,5 s/90°
Disponible tope externo.
CRJ, Actuadores de giro miniatura, Piñón-cremallera
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 33x43x28 mm |
|---|---|
| Peso neto | 52 g |
| Tipo | crj |
| Diámetro de cilindro | 1 mm |
| Carrera de cilindro | 90 mm |
| Presión de servicio máx. | 7 bar |
| Diámetro de escariado | 1 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
202,91 € Sin IVA
/ unidad
245,52 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días